Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silicon fluid, silikonispray
Silicon fluid, silikonispray - 1
Silicon fluid, silikonispray - 2
Silicon fluid, silikonispray - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silicon fluid, silikonispray

Laadukas ja turvallinen voitelu- ja irrotusaine

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisältää laadukkaita, tiivistettyjä silikoniöljyjä


  • Parhaat liuku- ja voiteluominaisuudet

  • Ehkäisee jumiutumista ja kulumista

  • Poistaa epämiellyttävät vinkuvat äänet


Erittäin hyvä lämmönkestävyys, -50 °C … +250 °C


Paljon käyttökohteita, sopii myös korkeisiin lämpötiloihin sekä muotin irrotusaineeksi



Väritön, ei värjää



Hyvä materiaalien yhteensopivuus



Hylkii kosteutta


Suojaa esim. kumiosia jäätymiseltä

Huomautus

NSF H1


Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen.


Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleen käyttöä.

NSF H1 -rekisteröity (nro: 135927), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.