Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silikoninpoistaja
Silikoninpoistaja - 1
Silikoninpoistaja - 2
Silikoninpoistaja - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silikoninpoistaja

Kovettuneen ja tuoreen silikonitiivisteen poistoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin perusteellinen


Luo täysin silikonittomia pintoja.



Poisto on erittäin nopeaa ja vaivatonta


  • Säästää paljon aikaa verrattuna silikonijäämien poistamiseen mekaanisesti

  • Silikonijäämien poistoon tarvitaan vain vähän voimaa


Hajuton


Ei epämiellyttäviä hajuja.



Erinomainen materiaaliyhteensopivuus


Turvallinen käyttää useimmilla pinnoilla.

Huomautus
  • Ei sovellu käytettäväksi julkisivun ja luonnonkiven tiivistysaineen tai akryyli- ja PU-tiivisteiden kanssa

  • Ei saa joutua kosketuksiin polyamidin (nailon) tai luonnonkiven kanssa

  • Sopivuus on varmistettava etukäteen maalauskohteessa ja huokoisilla pinnoilla
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määriteltyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.