Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silikonin poistajaspray, Aqua
Silikonin poistajaspray, Aqua - 1
Silikonin poistajaspray, Aqua - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silikonin poistajaspray, Aqua

Vesipohjainen silikonin poistoaine, jolla on alhainen liuotinpitoisuus, rasvan, öljyn, vahan ja lian puhdistamiseen ajoneuvon korista ja muoviosista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Antistaattinen

  • Ehkäisee valumis- ja kosteusongelmia
Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas

Käyttöalue

Edellä kuvatut käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.