Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikonirasva
Erinomainen voiteluaine tiiviste-elementeille, kumi- ja muoviosille. Käyttölämpötila -50°C ... +250°C. Sähkön läpilyöntilujuus 9 kV/mm. Antistaattinen. Suojaa kosteudelta ja epäpuhtauksilta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Myrkytön ja vaalea pasta perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn. Voiteluaine joka soveltuu hyvin kumi- ja muoviosille. Käyttölämpötila -50°C - +250°. Sähkön läpilyöntilujuus 9 kV/mm. Antistaattinen . Helpottaa mm. O-renkaiden asennusta. Ei saa käyttää silikonikumille.
- Vettä hylkivä
- Kestää erinomaisesti kosteutta, suolasumua sekä heikkoja happoja ja emäksiä
- Eristää ja suojaa tehokkaasti esimerkiksi akkunapoja ja sähköliitoksia
- Myrkytön ja vaalea pasta, perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn.
- Läpilyöntilujuus 9 kV/mm
- tiivistepasta venttiileille ja tiivistepesille
- liukuaine alhaisissa lämpötiloissa, estää tiiivsteiden kiinnijäätymisen pakkas-kylmälaitteissa, moottorikiskoajoneuvoissa ja köysiradoissa.
Huom. ei saa käyttää silikonikumille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!