Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silikonirasva

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silikonirasva

Erinomainen voiteluaine tiiviste-elementeille kulumisen pienentämiseksi ja liukukyvyn lisäämiseksi sekä kontaktipintojen suojaamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Vettä hylkivä

  • Kestää erinomaisesti kosteutta, suolasumua sekä heikkoja happoja ja emäksiä

  • Eristää ja suojaa tehokkaasti akkunapoja ja sähköliitoksia

  • Myrkytön ja vaalea pasta, perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn.

  • Käyttölämpötila -50°C ... +250°C

  • Läpilyöntilujuus 9 kV/mm

  • Antistaattinen