Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikonispray 6 kpl
Takaa kestävän suojauksen, säilyvyyden ja eristyksen sisä- ja ulkotiloissa muovi-, kumi- ja metalliosille; hyvät voiteluominaisuudet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Antaa muoviosille kiiltävän pinnan ja suojaa niitä haurastumiselta
- Suojaa kumiosia ja estää niiden haurastumisen, jäätymisen tai kiinni juuttumisen
- Kyllästää laskostuvat katot ja taittuvat katot esim. avoauton katot
- Antistaattinen (hylkii pölyä)
- Suojaa sähköliittimiä kosteudelta
- Kattoluukku, istuinkiskot, turvavyörullat jne. toimivat esteettä
- Estää eri materiaalien, kuten metallin ja muovin, väliset kitisevät ja narisevat äänet
- Voidaan käyttää asennusapuna esim. letkuliitännöissä
- Ei tahraa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!