Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silikonispray

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silikonispray

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Antaa muoviosille kiiltävän pinnan ja suojaa niitä haurastumiselta

  • Suojaa kumiosia ja estää niiden haurastumisen ja jäätymisen tai juuttumisen

  • Kyllästää taitettavat katot ja katokset esim. avoautojen katot

  • Antistaattinen vaikutus (pölyä hylkivä)

  • Suojaa sähköliittimet kosteudelta

  • Kattoluukku, istuinkiskot, turvavyörullat jne. liikkuvat esteettä

  • Estää vinkuvat ja narisevat äänet erilaisten materiaalien, kuten metallin ja muovin, välillä

  • Voidaan käyttää asennusapuna esim. letkuliitännöissä

  • Ei tahraa
Huomautus

Ei sovellu metalli-/metallirakenteiden voiteluun.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.