Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silicon fluid, silikonispray
Laadukas ja turvallinen voitelu- ja irrotusaine
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältää laadukkaita, tiivistettyjä silikoniöljyjä
- Parhaat liuku- ja voiteluominaisuudet
- Ehkäisee jumiutumista ja kulumista
- Poistaa epämiellyttävät vinkuvat äänet
Erittäin hyvä lämmönkestävyys, -50 °C … +250 °C
Paljon käyttökohteita, sopii myös korkeisiin lämpötiloihin sekä muotin irrotusaineeksi
Väritön, ei värjää
Hyvä materiaalien yhteensopivuus
Hylkii kosteutta
Suojaa esim. kumiosia jäätymiseltä
NSF H1 -rekisteröity (nro: 135927), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset.
NSF H1
Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen.
Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleen käyttöä.
NSF H1 -rekisteröity (nro: 135927), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kitkanpoistoon ja koneiden kaikkien liikkuvien osien voiteluun erityisesti muovi- ja autoteollisuudessa sekä elintarvike-, lääke-, paino- ja paperiteollisuudessa. Sopii myös muotin irrotusaineeksi muoviteollisuudessa sekä pinnan hoitoon ja suojaukseen. Saa käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita.
Puhdista pinta ennen suihkeen käyttöä. Suihkuta tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!