Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silikonitiiviste, elintarvikealan käyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silikonitiiviste, elintarvikealan käyttöön

Soveltuu käyttöön tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita, esimerkiksi elintarvikkeiden valmistukseen ja jalostukseen käytettyjen tilojen seinien ja lattioiden saumaamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kestää UV-säteilyä, säätä ja vanhenemista

  • Kiinnittyy hyvin lasiin, laattoihin jne. Sopii yhteen maalipinnoitteen kanssa

  • Seinien ja lattioiden saumojen tiivistämiseen, ei suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa.

  • Täyttää NSF/ANSI-standardin 51 vaatimukset.
Huomautus

Kovettumisen aikana vapautuu etikkahappoa, joka aiheuttaa korroosiota tiettyjen metallien yhteydessä. Lisätietoja pyynnöstä. Tämä tiedote on vain kokemukseemme perustuva suositus. Sopivuus on varmistettava etukäteen.


HUOM !! Ei suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa.



E4 TOP ELINTARVIKESILIKONI on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.