Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumankestävä silikoni, saumausmassa
Erikoistiivistemassa liitoksille, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin hyvä lämmönkestävyys, enintään +250 °C, hetkellisesti (enint. 1,5 h) jopa +300 °C
- Kestää erinomaisesti useita kemikaaleja, sopii kemikaaleille altistuville liitoksille (katso kestävyystietojen luettelo)
- Kestää ikääntymistä ja UV-säteilyä
- Perehdy tiivistemassojen käyttöä koskeviin yleisiin ohjeisiin
- Riittävä ilmanvaihto on varmistettava kovettumisvaiheen aikana
- Suurempi pinnoitteen paksuus pidentää kovettumisaikaa
DIN 4102 B2 -standardin mukainen luokittelu – normaali syttyvyys (kuivuneena).
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii rakenteiden tiivistämiseen uunien, lämmitysjärjestelmien, ilmastointilaitteiden asennuksissa ja pesukoneiden ja kuivausrumpujen valmistukseen
- Pinnan on oltava kantava, puhdas, kuiva, rasvaton ja ruosteeton.
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa, kuvaston sivulla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!