Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silmähuuhde Cederroth
Boraattipuskuroitu huuhteluneste neutraloi emäs- ja happoroiskeet nopeasti ja tehokkaasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth Silmähuuhde tarjoaa tehokkaan ja nopean avun silmävammoihin. Boraattipuskuroitu huuhteluneste neutraloi emäs- ja happoroiskeet tehokkaasti, voimakkaammin emäksiin vaikuttaen. Helppokäyttöinen pullo ja ergonominen huuhtelukuppi mahdollistavat nopean ja tehokkaan huuhtelun yhdellä kädellä. Säilöntäaineeton keittosuolaliuos on turvallinen käyttää ja sopii myös kalsiumpitoisten aineiden huuhteluun. Kätevä taskukokoinen pullo on helppo ottaa mukaan liikkuvaan työhön tai sairaankuljetukseen varmistaen lisähuuhtelun tarpeen tullen.
- Neutraloiva huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmäsi.
- Boraattipuskuroitu Cederrothin silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti emäs- ja happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi ja tehokkaampi vaikutus kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.
- 235 ml taskukoko. REF 7221
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!