Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Silmähuuhde Cederroth

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silmähuuhde Cederroth

Isotoninen boraattipuskuroitu suolaliuos roskien ja vaarallisten aineiden huuhteluun silmästä.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Sisältö Säilyvyysaika tuotannosta Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
0899520078
235 ml 54 Kuukautta 300 g
1 kpl
0899520081
1000 ml 54 Kuukautta 600 g
1 kpl
0899520093
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
Neutraloiva huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmäsi.



Boraattipuskuroitu Cederrothin silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti emäs- ja happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi ja tehokkaampi vaikutus kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.


Vaikutus yleensä voimakkaampi emäksiin kuin happoihin.


Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sementtiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhdella Cederrothin silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100 % fosfaatiton.



Helppokäyttöinen silmänhuuhtelupullo takaa tehokkaan ja nopean aloittamisen ja ergonomisesti muotoiltu huuhtelukuppi runsaan huuhtelun.


Nopea ja helppo avata yhdellä kädenliikkeellä telineestään tai silmänhuuhteluasemasta; kierrä, pullo avautuu - ja voit aloittaa huuhtelun välittömästi.


Kertakäyttöinen. Säilyvyysaika 4,5 vuotta.



REF 725200 2 x 500 ml, Steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.



REF 7221 235 ml (taskukoko) Steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.



REF 7255 : 5 kpl Cederroth silmänhuuhtelupulloa (REF 725200), (500 ml) kannettavassa pakissa. Cederroh silmänhuuhtelu; steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.


Kätevä ottaa mukaan liikkuvassa työssä, lisähuuhtelun varmistamiseksi tai sairaankuljetuksen ajaksi. Pakissa on läpinäkyvä kansi ja kantokahva. Voidaan säilyttää Cederroth seinätelineessä (REF 190400).