Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silmänhuuhteluspray Cederroth

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silmänhuuhteluspray Cederroth

Kompakti silmänhuuhteluspray, joka on helppo kuljettaa mukana ja tarjoaa nopean avun silmävammojen varalta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huuhteluspray pölyn ja lian huuhteluun silmistä ja haavoista. Spraypullossa on tasainen suihke ja yhteensä 5 minuutin huuhteluaika. Helppokäyttöinen 150 ml pullo toimii kaikissa asennoissa ja neste säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka. Voidaan käyttää useita kertoja. Sopii ensiapuasemaan. Säilyvyysaika 5 vuotta.



  • Silmien ja haavojen huuhtelemiseen

  • Voidaan käyttää useita kertoja

  • Säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan asti

  • Sopii ensiapuasemaan
Huomautus

Ei korvaa silmänhuuhtelua akuuteissa silmätapaturmissa (esim. syövyttävien aineiden roiskeet).