Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silmukkanostovyö
Duplex-silmukkanostovyö tarjoaa maksimaalista turvallisuutta ja käyttömukavuutta kaksinkertaisilla duplex-nostosilmukoilla. Valmistettu 100% polyesteristä, CE-merkitty ja EN/SFS 1492-2 standardien mukainen - luotettava valinta nostamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Silmukkanostovyö, Duplex on suunniteltu erityisesti turvallisten nostojen suorittamiseen. Vyössä on kaksinkerroin ommellut dublex-nostosilmukat, jotka on vahvistettu ja kavennettu lisäturvallisuutta varten. Valmistettu laadukkaasta 100% polyesteristä ja varustettu värikoodatuilla nauhoilla sekä CE-merkinnällä, tämä vyö täyttää kaikki EN/SFS 1492-2 standardin vaatimukset. Käytä tätä vyötä luottavaisin mielin työskennellessäsi raskaissa nosto- ja siirtotehtävissä, sillä sen varmuuskerroin on 7:1.
Kaksinkerroin ommeltu ns. dublex-vyö kavennetuin ja vahvistetuin nostosilmukoin
- Materiaalina 100% polyester
- Varmuskerroin 7:1
- Värikoodattuja
- CE-merkitty
- Valmistettu EN/SFS 1492-2 standardin mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!