Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sinettilakka, ruuvin lukitelakka
Sinettilakka, ruuvin lukitelakka - 1
Sinettilakka, ruuvin lukitelakka - 2
Sinettilakka, ruuvin lukitelakka - 3
Sinettilakka, ruuvin lukitelakka - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sinettilakka, ruuvin lukitelakka

Liuotinvapaa lukitus-, merkintä- ja tiivistelakka, joka tarttuu hyvin kaikille pinnoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Lämmönkestävyys vähintään 145 °C


Sopii myös ulkokäyttöön



Korkea eristysvastus


Peittämään sähköä johtavat osat



Hyvä mekaaninen lujuus,


mutta liitos voidaan silti avata uudelleen



Ei korroosiota



Kestää hyvin vettä sekä rajallisesti myös öljyä, bensiiniä ja dieseliä



Ei sisällä liuottimia eikä silikonia



Käytännöllinen haitaripullo


  • Helppo käsitellä

  • Helpompi tyhjentää täysin tyhjäksi

  • Kärki ei tukkeudu
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy kuvaston sivun teknisiin tietoihin!


  • Tiiviste tai lakka, joka estää luvattoman avaamisen tai säätämisen – esimerkiksi ruuvien, muttereiden tai liitosten varmistamiseen niin, että niiden avaaminen paljastuu.