Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sininen muovilaastari 51030127
Sininen muovilaastari erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salvequickin sininen muovilaastari soveltuu erityisesti elintarvikkeiden käsittelypisteisiin.
Laastari on erittäin hyvin kiinnittyvä, helppo havaita ja se voidaan jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä metallintunnistimilla.
Ei voida havaita röntgenlaitteilla.
Laastarit ovat joustavia ja allergiatestattuja.
Pakkauksessa 35 laastaria, kaksi eri kokoa: leveys 19 mm ja 25 mm.
Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!