Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Porakärkiruuvi, lieriökanta, AW, maalattu

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Porakärkiruuvi, lieriökanta, AW, maalattu

Sinkitty teräsprofiilien kiinnitykseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm. Asennusaika lyhenee vähintään 50 % porakärkeä käytettäessä.

AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa ja poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

PIAS AW, maalattu on tehokas ja kätevä kiinnke teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin. Pintakarkaistu, sinkitty ja sinipassivoitu teräs takaa kestävyyden ja luotettavuuden. Porakärjen ansiosta asennusaika lyhenee jopa 50 %, kierteenmuodostus ja kiinnitys tapahtuvat nopeasti ja helposti yhdessä työvaiheessa. AW-vääntiö varmistaa optimaalisen vääntömomentin siirron, ja tuotteen käyttö on turvallista ja kätevää. Muista noudattaa rakennusluvan määräyksiä ja käyttää sinkittyjä poraruuveja vain kuivissa kohteissa.



Teräs, pintakarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, porakärjellä. Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm


Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %



  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteenmuodostus

  • Kiinnitys

kaikki yhdessä työvaiheessa



AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa



  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

  • Pias teräs sinkitty matalakupukanta AW


Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.