- Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
- Teräksinen tiivisterengas, jossa on kiinteä kuminen tiiviste. Käytetään ruuvin kantojen tiivistämiseen (käytetään pääasiassa Saksan DIN-standardia vastaavien metrikoon kuusioruuvien kanssa) ja laippaliitoksiin.
- Kestää korkeaa painetta ja alipainetta. Hyvä lämmönkesto.
- Tiivistää erinomaisesti tiivisteen tarkan muotoilun ansiosta.
- Ei puristu ulos edes äärimmäisissä paineolosuhteissa metalli–metalli-liitoksen ansiosta
- Pieni kiristysmomentti
- Asennettua tiivistettä ei tarvitse kiristää uudelleen
- Korvaa aiemmin käytetyt tiivisteet
- Voidaan käyttää useita kertoja
- Helppo, nopea ja luotettava asennus
- Pään yläpuolinen asennus mahdollinen
- Metallipinnan erikoiskäsittelyä ei tarvita
- Lämmönkesto -35°C...+120°C
- Kumitiivisteen kovuus: 70 ± 5 Shore
Ammattimainen asennus:
On suositeltavaa, että tiivisterenkaalle tehdään keskitysura, jotta se ei voi joutua epäkeskiseen asentoon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!