Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Usit-tiiviste, ruuvitiiviste
Usit-tiiviste, ruuvitiiviste - 1
Usit-tiiviste, ruuvitiiviste - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Usit-tiiviste, ruuvitiiviste

Ei itsekeskittyvä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
  • Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

  • Teräksinen tiivisterengas, jossa on kiinteä kuminen tiiviste. Käytetään ruuvin kantojen tiivistämiseen (käytetään pääasiassa Saksan DIN-standardia vastaavien metrikoon kuusioruuvien kanssa) ja laippaliitoksiin.

  • Kestää korkeaa painetta ja alipainetta. Hyvä lämmönkesto.

  • Tiivistää erinomaisesti tiivisteen tarkan muotoilun ansiosta.

  • Ei puristu ulos edes äärimmäisissä paineolosuhteissa metalli–metalli-liitoksen ansiosta

  • Pieni kiristysmomentti

  • Asennettua tiivistettä ei tarvitse kiristää uudelleen

  • Korvaa aiemmin käytetyt tiivisteet

  • Voidaan käyttää useita kertoja

  • Helppo, nopea ja luotettava asennus

  • Pään yläpuolinen asennus mahdollinen

  • Metallipinnan erikoiskäsittelyä ei tarvita

  • Lämmönkesto -35°C...+120°C

  • Kumitiivisteen kovuus: 70 ± 5 Shore
Huomautus

Ammattimainen asennus:


On suositeltavaa, että tiivisterenkaalle tehdään keskitysura, jotta se ei voi joutua epäkeskiseen asentoon.