Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Usit-tiiviste, tiivisterengas, itsekeskittyvä
Usit-tiiviste, tiivisterengas, itsekeskittyvä - 1
Usit-tiiviste, tiivisterengas, itsekeskittyvä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Usit-tiiviste, tiivisterengas, itsekeskittyvä

Teräksinen aluslevy, jossa on kiinteä kuminen tiiviste

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 28

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

  • Teräksinen tiivisterengas, jossa on kiinteä kumitiiviste (NBR70). Käytetään ruuvikantojen (pääasiassa DIN-standardin mukaisten metrikoon kuusioruuvien kanssa) ja laippaliitosten tiivistämiseen.

  • Kestää korkeaa painetta ja alipainetta, hyvä lämmönkestävyys

  • Tiivistää erinomaisesti tiivisteen tarkan muotoilun ansiosta.

  • Ei puristu ulos edes äärimmäisissä paineolosuhteissa metalli-metalli-liitoksen ansiosta.

  • Alhainen kiristysmomentti

  • Asennettua tiivistettä ei tarvitse kiristää uudelleen

  • Korvaa muut tähän asti käytetyt tiivisteet

  • Uudelleenkäytettävä

  • Helppo, nopea ja luotettava asennus.

  • Pään yläpuolinen asennus mahdollinen

  • Metallipinnan erikoiskäsittelyä ei tarvita.

  • Lämmönkestävyys -35 °C - +120 °C

  • Kumitiivisteen kovuus: 65-75 Shore