Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Minidyckertnaula maalattu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Minidyckertnaula maalattu

Erittäin pienikantainen viimeistelynaula valkoisten listojen ja verhoilujen kiinnittämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ø 1,2 mm viimeistelynaula on sopiva kiinnike listoille ja keveille verhouskiinnityksille.



Kohteissa, joissa puun elämisliikkeitä ei ole, tai ovat erittäin pienet, on Würth J (tai WX) viimeistelynaula oikea valinta. Se on yhteensopiva 1,2mm suoralipas viimeistelynaulaimien kanssa: Würth WX, Paslode F18, Senco AX jne.



  • Valkoinen, pieni kanta (Ø 1,2 mm)

  • Erittäin siisti jälki

  • Valkoisille listoille

  • Jalka- ja ovilistat