Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sinkkispray Light, 6 kpl
Metallipintojen pitkäkestoinen suojaus ja korjaus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen korroosiosuojaus
- Metalli saa aktiivisen suojan myös vähäisiä vaurioita vastaan
- Kestää yli 200 tuntia suolasumua (DIN 50021 SS)
Kiinnittyy erinomaisesti pinnoittamattomaan metalliin
Erinomaiset pistehitsausominaisuudet
Ei sisällä AOX-yhdisteitä. Käytä pohjusteena PU- ja MS-polymeeripohjaisille sekä hybriditiivistemassoille tuotetta, ROSTSTOP QUATTRO 08932141
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Metallipintojen ehostamiseen, korjaukseen ja korroosiosuojaukseen.
1. Ravista purkkia noin 3 minuutin ajan. Sekoituskuulien äänen täytyy kuulua.
2. Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva, ruosteeton ja rasvaton.
3. Levitä alustalle/pohjamateriaallille vähintään 40 μm, jotta riittävä korroosiosuoja muodostuu. Paras käsittelylämpötila: 20 °C.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!