Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sisäkorisidontalaite
Korkealaatuinen sisäkorisidontavyö, räikkäkiristys tarjoaa kestävän ja luotettavan korisidontaratkaisun. Vyöllä LC 1000 ja 50 mm leveys, se sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Käyttömukavuus ja turvallisuus ovat taattuja korkealaatuisten materiaalien ja tarkan suunnittelun ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkorisidontavyö, räikkäkiristys on varustettu pyöröteräskoukuilla sekä vahvalla 100% polyesterinauhalla, joka takaa kestävyyden ja luotettavuuden. Vyön LC arvo on LC 1000 ja pituus 1+3 m, joka tarjoaa turvallisen ja tehokkaan korisidontaratkaisun. Leveys 50 mm tekee vyöstä helppokäyttöisen ja sopivan monenlaisiin käyttötarkoituksiin, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Korkealaatuiset materiaalit ja tarkka suunnittelu takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa.
- Nauha 100% polyesteriä
- LC 1000 kg -pituus 1+3 m
- Leveys 50 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!