Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2-piste mittalaite 18-150 mm Mitutoyo 511
Sisämittauslaite (reikäkello). Valittavissa digitaalinen tai analoginen mittakello.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisämittauslaite kiinteillä mittauspinnoilla teräksestä tai kovametallista. Liikkuva mittaus ja kovametallikuula varustettu kärki mahdollistavat helpon ja tarkan mittauksen erilaisissa tiloissa. Kääntyvä keskitysjalka ja muovinen mittakellon suojus lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Mittakello toimitetaan kätevässä kotelossa, ja valittavanasi on digitaalinen tai analoginen mittakello.
- Kiinteät mittauspinnat terästä tai kovametallia
- Liikkuva mittaus
- Kärki varustettu kovametallikuulalla
- Kääntyvä keskitysjalka (alk. 160 mm)
- Muovinen mittakellon suojus
- Toimitetaan kotelossa sisältäen mittakellon
- Tuotteessa 9501 010 768 digitaalinen mittakello 543-310B, muissa analoginen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!