Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sivuleikkurit, DIN ISO 5749
Sivuleikkurit, DIN ISO 5749 - 1
Sivuleikkurit, DIN ISO 5749 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sivuleikkurit, DIN ISO 5749

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Vähäinen rasitus ja täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan

  • Induktiokarkaistut

  • Pinta kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla

  • Kahvojen päällys: PVC, kaksoisvalettu