Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sivuleikkurit viisteterillä nippusiteille Nemiq
Sivuleikkurit viisteterillä nippusiteille Nemiq - 1
Sivuleikkurit viisteterillä nippusiteille Nemiq - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sivuleikkurit viisteterillä nippusiteille Nemiq

Sivuleikkurit viistetyillä terillä on suunniteltu 2,4 mm:n nippusiteiden tarkkaan käsittelyyn. Sivuleikkurit on valmistettu kestävästä työkaluteräksestä. Ne ovat vain 158 mm pitkät, joten niitä on helppo käyttää.
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
  • Tarkka nippusiteiden käsittely ja työtehtäviin sopiva täydellinen koko

  • Kompakti muotoilu tekee käytöstä helppoa myös ahtaissa paikoissa

  • Kestävä työkaluteräs varmistaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn

  • Keveyden ansiosta miellyttävät käyttää pitkäkestoisessa käytössä

  • Siniset leikkurit ammattikäyttöön