Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Seinälevy, sisäverhoilulevy

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Seinälevy, sisäverhoilulevy

Sisäverhoilulevy suojaa tehokkaasti kuormatilaa ja estää ajoneuvon sisäseinän vaurioitumisen kuljetuksen aikana.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 209

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti

  • Kevyt muovinen sivuseinälevy, joka on valmistettu 4,8 mm:n paksuisesta polypropeenista

  • Kestää lähes kaikkia orgaanisia liuottimia ja rasvoja sekä useimpia happoja ja emäksiä

  • Ympäristöystävällinen (täysin kierrätettävä)

  • Hajuton ja fysiologisesti vaaraton, soveltuu siksi elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin

  • Ei ruostu eikä homehdu

  • Eristää lämpöä ja ääntä

  • Iskunkestävä

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet