Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sormenpäälaastari
Muotoiltu ja joustava kangaslaastari on helppo asettaa sormenpäähän ja kiinnittyy hyvin. Täydennyspakkaus laastariautomaattiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täydennyspakkaus, jossa on 6 x 15 kpl laastareita Salvequick-laastariautomaattiin. Salvequick sormenpäälaastari on joustava, hyvin kiinnittyvä ja allergiatestattu kangaslaastari. Muotoiltu laastari on helppo asettaa sormenpäähän. Laastarin koko on 87 x 56 (23) mm, joten se suojaa hyvin, mutta ei ole liian suuri.
- 6 x 15 kpl laastareita laastariautomaattiin
- Joustava, hyvin kiinnittyvä ja allergiatestattu
- Muotoiltu laastari sormenpäähän
- Koko 87 x 56 (23) mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!