Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Muovilaastari pitkä 6796
Muovilaastari pitkä 6796 - 1
Muovilaastari pitkä 6796 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Muovilaastari pitkä 6796

Salvequickin sininen muovilaastari tarjoaa erinomaisen kiinnityksen ja soveltuu haastaviin paikkoihin, kuten peukalontyveen. Allergiatestattu ja metallinetunnistimissa havaittava laastari on turvallinen vaihtoehto elintarviketeollisuudelle ja muille työympäristöille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Salvequickin erikoispitkä, pehmeä ja joustava sininen muovilaastari tarjoaa erinomaisen kiinnityksen ja soveltuu haastavampien paikkojen laastarointiin, kuten peukalontyvessä. Laastarit ovat allergiatestattuja ja hälyttävät metallinetunnistimissa, mikä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Lisäksi laastarit eivät ole havaittavissa röntgenlaitteilla, mikä tekee niistä turvallisen vaihtoehdon erilaisiin työympäristöihin. Pakkauksessa on 39 erikoispitkää laastaria, jotka sopivat täydennyspakkaukseksi Salvequick laastariautomaattiin. Tämä sininen sormilaastari on kätevä työkalu, joka varmistaa haavojen nopean ja tehokkaan hoidon missä tahansa työympäristössä.



  • Allergiatestattu.

  • Pystytään laastaroimaan haastavampia paikkoja, joissa tavallisen laastarin pituus ei riitä - kuten peukalontyvessä.

  • Pakkauksessa 39 erikoispitkää laastaria, koko: 120x 20 mm.

  • Hälyttävät useimmissa metallinetunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa.