Helppo, nopea ja siisti ratkaisu
Pienempi rasite pistorasioista ja liittimistä
Liitäntä:
- 7-napainen pistorasia vetoautossa
- 13-napainen liitin perävaunussa
Vain ISO 1724- tai ISO 11446 -standardin mukaiset toiminnot 1–7 voidaan liittää
- Suojausluokka kokoonpanossa: IP 54
- 7-napainen pää on ISO 1724 -standardin mukainen
- 13-napainen pää on ISO 11446 -standardin mukainen
Sovittimilla yhdistetään 7- ja 13-napaiset järjestelmät
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!