Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Adapteri, 12 V 7-napaisesta 13-napaiseksi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Adapteri, 12 V 7-napaisesta 13-napaiseksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Helppo, nopea ja siisti ratkaisu



Pienempi rasite pistorasioista ja liittimistä



Liitäntä:


  • 7-napainen pistorasia vetoautossa

  • 13-napainen liitin perävaunussa
Huomautus

Vain ISO 1724- tai ISO 11446 -standardin mukaiset toiminnot 1–7 voidaan liittää

  • Suojausluokka kokoonpanossa: IP 54

  • 7-napainen pää on ISO 1724 -standardin mukainen

  • 13-napainen pää on ISO 11446 -standardin mukainen