Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittapääsarja FLUKE® TP920
Kuusiosainen mittapääsarja, jossa kolme paria erilaisia mittapäitä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Fluke TP920 -mittapääsarja sisältää mittapiikit, erikoismittapäät ja keskikokoiset hauenleuat. Päiden avulla voit helposti mitata ja testata erilaisia laitteita ja koneita turvallisesti ja tarkasti.
- Fluke TP920 -mittapääsarja
- Sisältö: mittapiikit, erikoismittapäät, keskikokoiset hauenleuat (leuat aukeavat 7,6 mm)
Sopii mm. mittajohtoihin TL71 ja TL75
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!