Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomalaikka, Speed Teräkselle
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin hyvä murtumiskestävyys
- Erittäin miellyttävä ja hellävarainen hionta
- Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea
Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
- Soveltuu erityisesti yleisten rakenneterästen, erittäin lujien rakenneterästen, rakenneterästen, työkaluterästen ja karkaistujen terästen työstöön
- Reunojen ja pintojen hionta
- Tasoitus ja silotus
- Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö, erityisesti koville hitsaussaumoille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!