Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikerroksinen erikoisrakenne
- Musta hienorakeinen kerros (aktiivisesti hiova tukikerros)
- Punainen karkearakeinen kerros (aktiivisesti hiova kerros, jossa erityinen upotettu hiomajyvä)
- Erityinen fleece-välikangas
- Parantaa hiomaturvallisuutta, ei laikan haurastumista
- Erinomainen tärinänvaimennus
- Hiomajälkeen voi vaikuttaa hiomakulmaa muuttamalla
Viileä hionta
Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Varmista oikea kosketuspaine
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea
Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
- Sopii erityisesti teräksen ja ruostumattoman teräksen työstöön
- Reunojen ja pintojen hionta
- Tasoitus ja silotus
- Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö, erityisesti koville hitsaussaumoille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!