Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liimaspray/sprayliima Power Plus
Liimaspray/sprayliima Power Plus - 1
Liimaspray/sprayliima Power Plus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liimaspray/sprayliima Power Plus

Kontaktiliima, joka tarttuu heti erittäin lujasti ja kestää hyvin korkeita lämpötiloja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erinomainen lämmönkestävyys 110 °C:seen asti 1)


Pitkäkestoinen ja luja kiinnitys erilaisissa käyttökohteissa



Kuivuu nopeasti


Lyhyempi käsittelyaika, koska materiaalin jatkokäsittely voi tapahtua nopeammin



2 asentoon säädettävä suutinpää


  • Vaaka- ja pystysuunta

  • Suihkun leveys

  • Erittäin joustava käyttää monissa eri tilanteissa optimaalisten säätö- ja käyttömahdollisuuksien ansiosta


Kovettuessaan muuttuu läpikuultavaksi


  • Väritön liittäminen

  • Ei värin tihkumista kovettuessaan läpikuultavaksi muuttuvan ohuen liimakerroksen vuoksi


1) Riippuen testausmenetelmästä

Huomautus

Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!