Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Spraymaali, kiiltävä
Spraymaali, kiiltävä - 1
Spraymaali, kiiltävä - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Spraymaali, kiiltävä

Kestävä nitroalkydimaali, teknisesti korkeatasoinen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Korkealaatuinen nitroalkydimaali


  • Helppokäyttöinen

  • Erinomaiset levitysominaisuudet

  • Kuivuu nopeasti

  • Hyvin peittävä


Voidaan maalata kaikkien yleisten pohjamaalien, kittituotteiden ja maalien päälle



Nopeasti kuivuva hartsimaali



Ei sisällä raskasmetalleja



Kuivumisaika 20 °C:ssa


  • Pölykuiva < 10 min

  • Tarttumaton < 20 min

  • Kosketuskuiva < 60 min
Huomautus

400 ml purkissa pyöreä suutin, 600 ml purkissa leveä, viuhkasuutin

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.