Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Spraymaali, matta
Spraymaali, matta - 1
Spraymaali, matta - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Spraymaali, matta

Kestävä nitroalkydimaali, teknisesti korkeatasoinen

  • Sisältö: 400 ml
  • Väri: Syvänmusta RAL 9005
  • Kemiallinen perusta: Nitroalkydi
  • Kiiltotaso: Matta
  • Lämmönkestävyys enint.: 80 °C
  • Tiheys/ominaispaino: 0,75 g/cm³
  • Kuivumisaika pölykuivaksi: 10 min
  • Ruiskutusetäisyys vähint./enint.: 20-25 cm
  • Ruiskutusetäisyys vähint.: 20 cm
  • Ruiskutusetäisyys enint.: 25 cm
  • Kosketuskuiva, kun on kulunut: 20 min
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 36 Kuukautta
  • Käsittelylämpötila vähint., purkki: 20 °C
  • Säilyvyysajan edellytykset: 15–25 °C:n lämpötilassa, suhteellinen kosteus enint. 60 %
  • Kuivumisajan edellytykset: 20°C:n lämpötilassa
  • Kuivumisaika vähint.: 5 min
  • Malli: Pyöreä suutin
  • Raskasmetalli - vapaa: Kyllä
  • CFC-vapaa (polttoaine): Kyllä
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
Tuotenro Sisältö Väri Kemiallinen perusta Kiiltotaso Määrä PY
Hinta/PY
0893329005
400 ml Syvänmusta RAL 9005 Nitroalkydi Matta
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
Korkealaatuinen nitroalkydimaali


  • Kuivuu nopeasti

  • Helppo käyttää

  • Erittäin hyvin levittyvä

  • Hyvä peittävyys



Voidaan maalata kaikkien yleisten pohjamaalien, täyteaineiden ja maalien päälle




Nopeasti kuivuva hartsimaali




Koostumus ei sisällä raskasmetalleja




Kuivumisaika 20 °C:ssa


  • Pölykuiva< 10 min.

  • Kosketuskuiva< 20 min.

  • Käsittelykuiva< 60 min.



Lämmönkestävyys enintään +80°C

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.