Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Starlock Max -sahanterä, yksittäishammastus
Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle erityisesti syvään ja karkeaan upotussahaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työstää nopeammin
Erittäin pitkä rakenne suurentaa värähtelykulmaa ja siten myös työstönopeutta.
Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen
Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoamisen materiaaliin.
Oikea upotussyvyys joka kerta
Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden valvontaan.
3D-kiinnitys (Starlock)
- Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto
- 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Tehokkaampi materiaalin poisto
- Tarkat tulokset
- Suuri leikkuunopeus
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Sopii puun ja puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, lasikuidun, vahvistetun muovin, kipsin ja korkeintaan 1 mm:n paksuisen pellin karkeaan sahaukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!