Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomalevy/kovametalliraspi, Starlock, kolmikulmainen
Erityisen pitkään hiontaan. Poistaa erittäin hyvin betonin jäänteitä, laattalaastia, liimajäänteitä, maalia, lasikuitua, epoksia, hiilikuitua ja puuta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppoon työskentelyyn kulmissa
Kolmiomuoto tekee vaikeasti saavutettavien kulmien hiomisesta nopeaa ja helppoa.
Erittäin pitkä käyttöikä
Avoimesti siroteltu kovametalli tukkeutuu harvoin
Erittäin suuri materiaalin poistonopeus
Erittäin jäykkä taustalevy auttaa poistamaan karkeudet nopeasti ja helposti.
Lähes pölytön työskentely mahdollista
Erittäin suuret reiät poistavat pölyn tehokkaasti.
3D-kiinnitys (Starlock)
- Erittäin tehokas voimansiirto ja vähäinen kuluminen
- Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Huomattavasti suurempi materiaalin poistoteho
- Tarkat tulokset
- Suuri leikkuunopeus
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomaa värähtelynopeus; 2/3 värähtelyn enimmäisnopeudesta. Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!