Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Starttipaketti, pieni oikea, lohko 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Starttipaketti, pieni oikea, lohko 2

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sopii monille eri ajoneuvotyypeille, voidaan laajentaa modulaarisilla osilla

  • Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite

  • Varustettu liukuestematoilla

  • Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

  • Ajoneuvon pohjalevy ei sisälly toimitukseen


Oikean puolen sisältö:


  • Avoin alarakenne, alaosan väli 390 mm, pyöränkotelon aukko 390 x 52 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen

  • Yksi vetolaatikko (korkeus 180 mm) välijakajalla

  • Luukullinen hylly, luukun korkeus 105 mm

  • Yksi yläkehys välijakajalla
Huomautus

Katso soveltuvuustaulukko