Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Starttipaketti iso etu taka, lohko 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Starttipaketti iso etu taka, lohko 7

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla



Etuosan vasemman puolen sisältö:


  • Avoin alaosa, alaosan väli 450 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen

  • 1 hylly KLT-varastolaatikoilla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 2 varastohyllyä, joissa 2 välijakajaa; työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 1 yläkehys, jossa on välijakaja


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten



Toimitus ei sisällä pohjalevyä