Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Starttipaketti iso oikea, lohko 8
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii monille eri ajoneuvotyypeille, voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
- Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
- Varustettu liukuestematoilla
- Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
- Ajoneuvon pohjalevy ei sisälly toimitukseen
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa luukulla, korkeus 180 mm ja alaosan väli 410 mm
- Ulosvedettävä työpöytä, jossa on kääntöalusta ja ruuvipenkki
- Kolme vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kussakin kaksi välijakajaa
- Yksi yläkehys välijakajalla
Katso soveltuvuustaulukko
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!