Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Starttipaketti iso oikea, lohko 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Starttipaketti iso oikea, lohko 8

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla



Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, luukun korkeus 180 mm ja alaosan väli 410 mm

  • Ulosvedettävä työpöytä, jossa on kääntöalusta ja ruuvipenkki

  • 3 vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kummassakin 2 välijakajaa

  • 1 yläkehys välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten



Toimitus ei sisällä pohjalevyä