Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Starttipakettisarja, keskikoko
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
Vasen puoli, 2 osaa, sisältö:
- Alaosa paneelilla, korkeus 390 mm, pyöränkotelon aukko 100 x 52 mm
- Avoin alaosa, korkeus 420 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen
- 2 hyllyä paneelilla, joissa toimitukseen sisältyvän järjestelmäsalkun 8.4.1 voi kuljettaa turvallisesti
- 1 hylly KLT-varastolaatikoilla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- 2 varastohyllyä, joissa 2 välijakajaa. Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- 2 yläkehystä, joissa on välijakajat
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, korkeus 180 mm, alaosan väli 450 mm ja pyöränkotelon aukko 100 x 52 mm
- 3 vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kummassakin 2 välijakajaa
- Yläkehys, jossa on välijakaja
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!