Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Starttipakettisarja, pieni
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
Vasemman puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, alaosan väli 420 mm ja pyöränkotelon aukko 420 x 112 mm
- 2 varastohyllyä, joissa 2 välijakajaa; työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yläkehys, jossa on välijakaja
Oikean puolen sisältö:
- Avoin alaosa, alaosan väli 390 mm, pyöränkotelon aukko 390 x 52 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen
- Vetolaatikon korkeus 180 mm, välijakajalla
- Luukullinen hylly, luukun korkeus 105 mm
- Yläkehys, jossa on välijakaja
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Toimitus ei sisällä pohjalevyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!