Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Straight external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4971 (ISO 1), square
Straight external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4971 (ISO 1), square - 1
Straight external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4971 (ISO 1), square - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Straight external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4971 (ISO 1), square

For external longitudinal turning; for universal application up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen