Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikonirasvaspray
Lasimaisen läpikuultava, hyvin voiteleva jaeristävä silikonirasva, joka syrjäyttää veden
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Syrjäyttää erinomaisesti vettä, minkä ansiosta suojaa erinomaisesti kosteudelta ja korroosiolta
- Erittäin hyvät liuku- ja voiteluominaisuudet lähes kaikilla pintamateriaaleilla
- Erittäin korkea resistanssi
- Erinomainen eristävä vaikutus
- Ei sisällä happoja eikä hartsia
- Väri: Suihkutettaessa läpikuultava, haihtumisen jälkeen jää matta lasimainen kalvo.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii mm. saranatappien, liukukiskojen, ovien ja huonekalujen saranoiden, vetolaatikoiden, muovisten ohjaimien, kattoluukun ohjaimien ja istuinohjaimien voiteluun. Sopii myös kytkimien, sähköjohtojen ja herkkien komponenttien voiteluun niiden suojaamiseksi kosteudelta ja korroosiolta.
Ravista tuotetta ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros käsiteltävälle pinnalle ja anna liuottimen haihtua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!