Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sulakerasiasarja
Yksittäisten 12 V:n virtapiirien, kuten valaistuksen ja 3-osaisten pistorasioiden jne. suojaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Useiden virtapiirien liittämiseen
- Virtapiirin yksittäisen sulakkeen suojaus
- Tulojännite enintään 36 V
- Sisältää kaikki liittämiseen tarvittavat materiaalit
- Merkityt sulakekentät
- LED-valo nopeaan toiminnan tarkistukseen
- Enintään 30 A yhtä piiriä kohti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!