Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sulakepesä 6-pistosulakkeelle
Laadukas ja kestävä 6.3mm lattaliittimillä varustettu pistorasia, 2 sisään + 2 ulos / sulake mahdollistavat monipuolisen käytön. Sulakepaikat on numero / kirjain koodattu helpottamaan asennusta ja tukeva suojakansi varmistaa pitkän käyttöiän.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sulakkeen pidike, 6x (6501080619) on suunniteltu helpottamaan sulakkeiden vaihtamista ja suojaamaan sähkölaitteita ylikuormituksilta. Pidikkeessä on selkeästi numeroidut ja kirjainkoodatut sulakepaikat sekä tukeva suojakansi kumitiivisteellä varustettuna. Kiinnitys tapahtuu helposti ruuveilla, mikä tekee tuotteen käytöstä turvallista ja luotettavaa. Sulakkeen pidike on helppo asentaa erilaisiin työkaluihin, koneisiin tai laitteisiin, ja sen avulla voit varmistaa sähköturvallisuuden ja suojata laitteita ylikuormituksilta.
- kytkentä alapuolelta 6.3mm lattaliittimillä (naaras)
- 2 sisään + 2 ulos / sulake
- sulakepaikat numero / kirjain koodattu
- tukeva suojakansi
- suojakannessa kumitiiviste
- ruuvikiinnitys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!