Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sulkunauha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sulkunauha

Kestävästä polyeteenistä valmistettu sulkunauha, joka tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja pitkäkestoisen käytön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sulkunauha SUPERSTRONG on erittäin kestävä molemmilta puoliltaan raidoitettu sulkunauha, joka takaa luotettavan ja kestävän vaihtoehdon alueen rajaukseen. Sen leveys on 75 mm ja pituus 500 metriä, mikä tarjoaa riittävän määrän nauhaa kattamaan suuremmankin alueen. Sulkunauha on kestävä ratkaisu ja sen vahvuus varmistaa, että nauhaa on helppo käsitellä ja kulunohjaus sujuu vaivatta.



  • Erittäin kestävä molemmilta puolilta raidoitettu sulkunauha.

  • Leveys 75 mm

  • Pituus 500 m